Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
W101 követő biztonsági hevederes eszköz
W101 követő biztonsági hevederes eszköz - 1
W101 követő biztonsági hevederes eszköz - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

W101 követő biztonsági hevederes eszköz

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

  • Szinkronfutású mozgás a mászás irányában és automatikusan reteszel zuhanás esetén

  • Robusztus, flexibilis 11 mm-es köpeny-mag (kernmantle) kötél

  • Függőlegesen és vízszintesen is használható

  • Max. 140 kg-ra bevizsgált és jóváhagyott