Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Leesés elleni védelem, HSG-25 Compact
Könnyű leesés elleni védelem szíjhevederrel, főleg állványzatépítési munkálatokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Tri-lock alumínium karabinerrel és alumínium csőkarabinerrel felszerelve, 60 mm-es nyílással a gyors és egyszerű rögzítéshez
- Beépített eséscsillapító szíj az esés energiájának elnyelésére
- Felhasználó megengedhető maximális súlya 135 kg
- Könnyű, kompakt kialakítás
- Dupla éleken bevizsgálva
Állványzatok építése, polcépítés, ipari szerelvények, korlátépítés
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!