Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Leesés elleni védelem, HSG 18 Compact
Könnyű leesés elleni védelem szíjhevederrel, főleg emelhető munkaállványokon történő munkavégzéshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Tri-lock alumínium karabinerekkel felszerelve
Felhasználó megengedhető maximális súlya 135 kg
Beépített eséscsillapító szíj az esés energiájának elnyelésére
- Az eséscsillapító biztosítja az erőátvitelt a rögzítési pontba, mely egy 100 kg-os felhasználó esetében kevesebb mint 3 kN
- 100–135 kg-os felhasználó esetében a rögzítési pontba történő erőátvitel 3–6 kN.
Könnyű, kompakt kialakítás
Dupla éleken bevizsgálva
Emelhető munkaállvány
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!