Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Mikro-precíziós csupaszolószerszám
Könnyű, praktikus szerszám merev erű és sodrott szigetelt huzalok csupaszolásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Állítható csupaszolási tartomány, fokozatok:∅ 0,25–0,30–0,40–0,50–0,60–0,80 mm
- Állítható hosszanti ütköző
- Vágóeszköz max. 1,0 mm-es∅ huzalokhoz
- A penge edzett különleges acélból készült
- Cserélhető karos penge
- Németországban készül
Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.
PVC szigetelésű merev, egyeres kábelek csupaszolásához, lásd TEFLON®, KYNAR®, TEFZEL®, MYLAR®
Elektronikai, telekommunikációs és modellezési alkalmazások
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!