Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csupaszoló szerszám, AM 130
Nincs szükség a vágási mélység beállítására
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Négy pengés elrendezés a kisebb erőfeszítés és nagyobb pontosság érdekében
- Titán-nitrid bevonatú penge a nagy vágási sebesség és hosszabb élettartam érdekében
- Rögzítőcsipesz a biztonságos tároláshoz
- Reteszelő mechanizmus gátolja meg a szerszám szabályozatlan nyitását
- Németországban készül
Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.
NYM-J, NYY-J, NHXMH E30-90, H05BQ-F, H07BQ-F, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F kábel csupaszolásához
Használható süllyesztve szerelt, üreges falszerkezetű és betonfali aljzatokhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!