Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Csupaszoló szerszám, AM 130 PLUS
Nincs szükség a mélység beállítására. Innovatív gumigyűrű a gyors és egyszerű hosszanti vágások érdekében
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Négy pengés elrendezés a kisebb erőfeszítés és nagyobb pontosság érdekében
- Csupaszoló eszköz 0,2–0,3–0,8–1,5–2,5–4,0 mm² keresztmetszetű merev erű és sodrott huzalokhoz
- Titán-nitriddel bevont kitolható penge
- Titán-nitrid bevonatú penge a nagy vágási sebesség és hosszabb élettartam érdekében
- Kétkomponensű fogantyúszakaszok a biztos fogásért
- Továbbfejlesztett reteszelő mechanizmus gátolja meg a szerszám szabályozatlan nyitását
- Rögzítőcsipesz a biztonságos tároláshoz
- Németországban készül
Áram alatt lévő alkatrészeken vagy azok közelében történő munkavégzésre nem alkalmas.
NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U típusú, egyeres, 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm² keresztmetszetű kábelek csupaszolásához
Használható süllyesztve szerelt, üreges falszerkezetű és betonfali aljzatokhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!