Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Láthatósági szerszámtartó mellény több zsebbel Munkásmellény, többzsebes
Funkcionális, cipzáras láthatósági mellény több zsebbel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Funkcionális, cipzáras láthatósági mellény több zsebbel, amely nemcsak a jó láthatóságot biztosítja, hanem azt is, hogy minden kéznél legyen, amire munka közben szüksége van.
- Könnyű és tartós anyag
- Cipzáras
- 3 elülső zseb, 1 tolltartó zseb, 1 jelvénytartó
40 °C-on mosható
Fehéríteni tilos
Szárítógépben nem szárítható
Vasalni tilos
Vegytisztítani tilos
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!