Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
L alakú laposacél betonhorgony
A laposacél betonhorgonyok ideálisak a faszerkezeteknél való használathoz oszlopok, pillérek és talpfák egyszerű és biztonságos húzókötéséhez, ahol a kötővas szilárdan be van ágyazva a betonalapba
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Sokoldalú alkalmazás egyszerű húzó kötésekhez
- Egyszerű magasság-beállítás egyenetlen anyagok esetén
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott 4 mm vastag fémlemez (S250GD + Z275 (kb. 20 µm)) az EN 10346:2009 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Európai műszaki engedély ETA 14/0274
- Csavarodásmentes terhelésátadás feltételezhető.
- A furatokat a laposacél betonhorgony végétől kezdve kell szegelni.
- Legalább 4 szöget fel kell használni, a mennyiség pedig a statikai számításokon alapul. A használt szegek átmérőjének illeszkednie kell a laposacél betonhorgony furatainak átmérőjéhez.
- A kiálló szélek nem megengedettek; a laposacél betonhorgony teljes felületének fel kell feküdnie a fára.
- Az elemek legyenek vastagabbak annál, mint amilyen mélységben a szeg behatol a fába.
- Az alkalmazandó dübelengedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani
- Olyan laposacél betonhorgonyoknál, amelyek 43 mm x 4 mm-es fémdübelekkel és alátétekkel vannak az EN ISO 7094 szerint a betonhoz rögzítve, az acél hajlítási terhelés miatti meghibásodása a mérvadó.
- Beágyazott laposacél horgonyok esetében a húzási terhelésre történő meghibásodást kell figyelembe venni.
| Megjegyzések: |
| A rögzítéshez 4x40 mm-es gyűrűsszegeket kell használni az EN 14592 szerint. Az ETA 08/0259 szerint nincs betartandó meghatározott szegmintázat a szegelési módszert illetően. Részleges szegelés megengedett. A feltüntetett teherbírások rk ≥ 350 kg/m³ sűrűségű puhafára vonatkoznak. Egy szeg teherbíró képességének tervezési értéke: FVM,Rd = kmod/gM × F1,Rk, ahol gM = 1,3 Az acél teherbíró képességének tervezési értéke betonban lévő horgonyrögzítésekhez: Fm,Rd = Fm,Rk/gM0 with gM0 = 1,0 Az acél teherbíró képességének tervezési értéke betonban lévő kötővasakhoz: Ft,Rd = Ft,Rk/gM2 with gM2 = 1,25 A horgonyrögzítés teljes teherbíró képességének tervezési értéke: F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Fm,Rd} ahol n = a szegek száma A betonban lévő kötővasak teljes teherbíró képességének tervezési értéke: F1,Rd = min {n × FVM,Rd; Ft,Rd} ahol n = a szegek száma Az EN 1995-1-1 szabvány szerint meghatározott acéllemez-fa csatlakozások szögeinek minimális távolságát be kell tartani. |
Beágyazható, állítható magasságú kötővas-csatlakozás falelemek vagy oszlopok betonalapba való kötéséhez.
Megfelelő kötőelemek:
- Fésűszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x ≥ 30 mm.
- Javasolt tiplik betonba rögzítéshez: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!