A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Hőre zsugorodó préselhető lapos saru, HIGH-END
Crystal ClearTM zsugorcső a csatlakozás optimális vizuális ellenőrzéséhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
40%-kal gyorsabb zsugorodás
Használata időt takarít meg
Alacsony zsugorodási hőmérséklet: +300 °C
A csatlakozó és a kábelszigetelés károsodásának kockázata alacsony
A zsugorcső helyi túlmelegedésének elkerülése.
Por- és nedvességálló csatlakozás. Benzinnel, dízellel, akkumulátorsavval, motorolajjal, fagyállóval, fékfolyadékkal, 5%-os sóoldattal, izopropil-alkohollal szembeni jó vagy kiváló ellenállás.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!