Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pamut mikroszálas törlőkendő keverék
A pamut/mikroszálas keverékből készült törlőhuzat ideális tisztítóeszköz az erősen szennyezett padlók nedves tisztításához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A rongy rojtok és hurkok kombinációjából áll
- A külső rojtok a szennyeződést a törlőhuzat közepére szállítják, míg a nagyméretű hurkok a helyükön tartják a részecskéket
- A 40% poliészter, 40% mikroszál és 20% pamut anyagösszetétel kiváló csúszási tulajdonságokat biztosít a törlőkendőnek, a szennyeződések sokkal nagyobb mértékű felszívódása mellett, mint a hagyományos pamut huzatoknál, így a törlőhuzat különösen alkalmas az erősen szennyezett padlók nedves tisztítására
- A zsebek és a hátlap anyaga robusztus poliészter szálakból készül
A felmosóhuzat mosógépben, legfeljebb 90 °C-os hőmérsékleten mosható.
A törlőhuzat anyaga különösen alkalmas erősen szennyezett felületek nedves tisztítására. Ezenkívül a felmosórongy kiváló eredményeket ér el az olajos fapadlókon.
Rögzítse a nedves felmosóhuzatot a mágneses felmosórongy tartóra (0891900030), majd használja a teleszkópos nyelet (0891900031) a felmosáshoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!