Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lapátvéső Plus Longlife & Speed
Prémium következő generációs lapátvéső kompatibilis SDS-plus szerszámbefogóval.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Optimalizált beszorulás elleni védelem
Az új vésőalak révén megelőzhető a beszorulás és csökkenthető a súrlódás.
Nagy anyagleválasztási teljesítmény
Az önélező kialakítás kevesebb idő alatt több anyagot választ le, és az eszköz teljes élettartama alatt nagy leválasztási teljesítményt biztosít.
Akár 200%-kal hosszabb élettartam a standard verziókhoz képest
Kiterjesztett munkatartomány
Konvex vésővégződés
- Központi erőátvitel
- A lökéshullámok jobb továbbítása
- Nagyobb áthatolási ellenállás
Vakolt falak leveréséhez, valamint talaj, esztrich és bitumen fellazításához.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!