Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Láncos csővágó
Réz, sárgaréz és vékony falú csövekhez, műanyag bevonatú csövekhez és zajszigetelőkhöz alkalmas
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Minőségi acél csövek legfeljebb 2,5 mm-es falvastagságig, 60 mm-es átmérőig
Lánc hosszabbítás nagyobb vágási átmérőkhöz
Szorító technológiával biztosítva
Csak kis erőfeszítést igényel
Nagy szárnyas csavar
- Könnyű beállítás a darabolás során
- A munkatartomány gyors beállítása
Speciális acél, nikkelezett
- Mindig csőre merőlegesen vezesse a vágót
- Ne végezzen tengelyirányú mozgást, vagy ne fejtsen ki ilyen nyomást
- Biztosítsa a vágó görgők és a lánc megfelelően olajozását
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!