Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Minőségi követelmények nélkül, bevizsgálatlan kivitelben
A4 nemesacél
End fitting for lifting chain
With hanging ring and shortening hook
A kengyelen láncszemmel és ütközővel. ASSY® 4 COMBI T szállítóhorgony csavar vagy ASSY 3.0 kombi csavarokkal való együttes alkalmazás esetén a rendszerre vonatkozó szakértői nyilatkozat rendelkezésre áll
Horganyzott acél, kékre passzivált
Connection between lifting chain and suspension ring
Láncátmérő 2–3 mm a DIN 5685 A szabvány szerint, láncátmérő 4–10 mm a DIN 766 szabvány szerint.