Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
6 elem található a(z) 34 verziókkal
Minőségi követelmények nélkül, bevizsgálatlan kivitelben
A DIN 5685 szerinti használatra, minőségi követelmények nélküli célokra, bevizsgálatlan kivitelben
Chain diameter 2-3 mm according to DIN 5685 A. Chain diameter 4-10 mm according to DIN 766.
Láncátmérő 2–3 mm a DIN 5685 A szabvány szerint, láncátmérő 4–10 mm a DIN 766 szabvány szerint.
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.