Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa Az optimális láthatóság érdekében az acél, nemesacél vagy alumínium munkadarabok megmunkálása esetén
CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa Az optimális láthatóság érdekében az acél, nemesacél vagy alumínium munkadarabok megmunkálása esetén - 1
CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa Az optimális láthatóság érdekében az acél, nemesacél vagy alumínium munkadarabok megmunkálása esetén - 2
CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa Az optimális láthatóság érdekében az acél, nemesacél vagy alumínium munkadarabok megmunkálása esetén - 3
CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa Az optimális láthatóság érdekében az acél, nemesacél vagy alumínium munkadarabok megmunkálása esetén - 4
CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa Az optimális láthatóság érdekében az acél, nemesacél vagy alumínium munkadarabok megmunkálása esetén - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa Az optimális láthatóság érdekében az acél, nemesacél vagy alumínium munkadarabok megmunkálása esetén

Az optimális láthatóság érdekében az acél, nemesacél vagy alumínium munkadarabok megmunkálása esetén

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Optimális csiszolási eredmény a nemkívánatos kivitelezési hibák elkerülésével


A láthatóságot biztosító szegmentálásnak köszönhetően jól látható a megmunkálandó munkadarab.



Rendkívül jó és nagyon gyors anyageltávolítás hideg csiszolással


Nagy teljesítményű csiszolószemcsék és aktív felső csiszolóréteg



Rendkívül hosszú élettartam és alacsony felületi nyomás


Nagy teljesítményű kerámia csiszolószemcse

Megjegyzés
  • Max. kerületi sebesség: 63 m/s

  • Ajánlott fordulatszám: 7500 ford/min

  • Alacsonyabb fordulatszámon a korong puhábbá válik, ezzel igazodva a munkadarab körvonalához.

  • Csak az előírt munkavédelmi eszközök, például védőszemüveg, kesztyű, hallásvédő stb. alkalmazásával használható.

  • Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)