Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Cirkónium-oxid, különösen alkalmas nemesacél megmunkálására
Speciálisan tokozott, csiszolás-aktív keramikus csiszolószemcsézettel, amelyet speciálisan rozsdamentes acélhoz és magasan ötvözött acélokhoz terveztek
Különösen alkalmas ötvözött és ötvözetlen acél megmunkálására.
Szabadalmaztatott szegmensalakkal és elrendezéssel. Rendkívül hosszú élettartam és nagyon nagy mértékű anyagleválasztás. Különösen szélek csiszolásához alkalmas.
Az alacsony felületi nyomás melletti rendkívül jó és gyors anyagleválasztási teljesítményhez acél, rozsdamentes acél és alumínium esetén.
Az optimális láthatóság érdekében az acél, nemesacél vagy alumínium munkadarabok megmunkálása esetén
Csövek professzionális kezelése. Hegesztési varratok eltávolítása és készremunkálás egy lépésben.
Csiszolás-aktív kötőanyaggal, amelyet kimondottan rozsdamentes acélhoz és magasan ötvözött acélokhoz terveztek
Nehezen hozzáférhető helyek, például sugarak és sarokvarratok megmunkálásához
Polírpárnák
Báránygyapjú polírpárna, fehér Professzionális polírozási munkákhoz erősen igénybe vett és megviselt lakkrétegeken
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus
Plus Quadro-L ütvefúró szár
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus
Vágótárcsa, Speed acélhoz