A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lamellás csiszolókorong, acél szintetikus korund
Különösen alkalmas ötvözött és ötvözetlen acél megmunkálására.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Elektromos vagy pneumatikus sarokcsiszolóval végzett szabadkézi csiszoláshoz
Max. kerületi sebesség: 80 m/s
Pamutszövet
Üvegszövet-hordozó korong
Csiszolószövet (szintetikus korund)
- Hosszú élettartam
- Nagy mértékű anyagleválasztás
Használható élek és felületek csiszolására, felület megmunkálásra és simításra, sorjátlanítására és hegesztési varratok kezelésére. Lakkok és festékek eltávolítására és szerszámok élezésére.
Ötvözött és ötvözetlen acél, szerkezeti acél, szerszámacél, lágy színesfémek, sárgaréz és bronz
Általános szerkezeti acélok, nagyszilárdságú szerkezeti acélok, szerkezeti acélok, szerszámacélok, edzett acélok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!