Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Speed lamellás csiszolótárcsa
Csiszolás-aktív kötőanyaggal, amelyet kimondottan rozsdamentes acélhoz és magasan ötvözött acélokhoz terveztek
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
Nagy teljesítményű csiszolószövet kiegészítő csiszolás-aktív bevonóréteggel (Topsize bevonat)
Erős üvegszövet hordozó
A hagyományos szegmens korongokkal összehasonlítva:
- Nagyon nagy anyagleválasztás
- Finomabb és egyenletesebb felületminőség
Nagy teljesítményű csiszolószövet (cirkónium-korund csiszolás-aktív bevonattal)
- Hosszú élettartam
- Rendkívül nagy mértékű anyagleválasztás
- Rendkívül hideg csiszolás
- Nincs anyagelszíneződés
- Ideális nemesacél megmunkálásához
- Használható felületek és szélek csiszolására, felületmegmunkálásra és simításra, sorjátlanításra és hegesztési varratok megmunkálására
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!