Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lamellás csiszolótárcsa, OSF® (készremunkálás egy lépésben)
Csövek professzionális csiszolása, ideális hegesztési varratok eltávolításához és készremunkáláshoz egy lépésben. A fordulatszám-szabályozós sarok- és sarokvarrat csiszolókon közvetlenül használható tárcsa a gyors anyageltávolítás és a tökéletes felületminőség kombinációját kínálja a csövekhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
3 az 1-ben
- 1. Hegesztési varratok csiszolása
- 2. Felületek homogenizálása
- 3. Simító
- Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)
- Felület-előkészítő, nem szőtt nejlon csiszolóanyag
- Alumínium-oxid Topsize csiszolószövettel
- Strapabíró üvegszálas támasztótányér
- Hatalmas mértékű időmegtakarítás (jelentősen kevesebb munkafázis)
- Hegesztési varratok csiszolása és finommegmunkálása egy lépésben
- Állandó, alacsony Ra érték (kitűnő felületminőség)
- Csiszolás közben nincs alakváltozás
- Hidegebb csiszolás (alacsony üzemi hőmérséklet)
- Nincs eltömődés
- Nincs szükség kiegészítő támasztótányérra
A felületminőség az érdesség (Ra érték) kifejezésére szolgál
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!