Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa
CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa - 1
CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa - 2
CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa - 3
CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa - 4
CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa - 5
CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa - 6
CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa - 7

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

CERALINE Longlife & Speed lamellás csiszolótárcsa

Az alacsony felületi nyomás melletti rendkívül jó és gyors anyagleválasztási teljesítményhez acél, rozsdamentes acél és alumínium esetén.

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Rendkívül jó és nagyon gyors anyageltávolítás hideg csiszolással


Nagy teljesítményű csiszolószemcsék és aktív felső csiszolóréteg



Rendkívül hosszú élettartam és alacsony felületi nyomás


Nagy teljesítményű kerámia szemcse

Megjegyzés
  • Max. kerületi sebesség: 80 m/s

  • Ajánlott fordulatszám: 7500 ford/min

  • Csak az előírt munkavédelmi eszközök, például védőszemüveg, kesztyű, hallásvédő stb. alkalmazásával használható.

  • Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)