Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Longlife lamellás csiszolótárcsa acélhoz/nemesacélhoz
Longlife lamellás csiszolótárcsa acélhoz/nemesacélhoz - 1
Longlife lamellás csiszolótárcsa acélhoz/nemesacélhoz - 2
Longlife lamellás csiszolótárcsa acélhoz/nemesacélhoz - 3
Longlife lamellás csiszolótárcsa acélhoz/nemesacélhoz - 4
Longlife lamellás csiszolótárcsa acélhoz/nemesacélhoz - 5
Longlife lamellás csiszolótárcsa acélhoz/nemesacélhoz - 6
Longlife lamellás csiszolótárcsa acélhoz/nemesacélhoz - 7

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Longlife lamellás csiszolótárcsa acélhoz/nemesacélhoz

Szabadalmaztatott szegmensalakkal és elrendezéssel. Rendkívül hosszú élettartam és nagyon nagy mértékű anyagleválasztás. Különösen szélek csiszolásához alkalmas.

Olvassa el a cikk leírását

6 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Szabadkézi vágáshoz elektromos vagy pneumatikus csiszolókhoz



Max. kerületi sebesség: 80 m/s



Vas-, klór- és kénmentes (≤ 0,1%)



Nagy teljesítményű csiszolószövet kiegészítő csiszolás-aktív bevonattal (Topsize bevonat)



Strapabíró üvegszövet hordozókorong



Új, szabadalmaztatott szegmensforma és elrendezés


  • Akár négyszer nagyobb élettartam a hagyományos lamellás csiszolótárcsákhoz képest, nagyon nagy anyagleválasztási kapacitással

  • A csiszoló lamellák ideális kihasználása

  • Több csiszolószemcse felhasználásával készült

  • A csiszolóanyag több mint 70%-a a hordozótárcsa külső részén található


Nagy teljesítményű csiszolószövet (cirkónium-korund csiszolás-aktív bevonattal)


  • Rendkívül hosszú élettartam

  • Nagyon nagyfokú anyagleválasztás

  • Nagyon hideg csiszolás

  • Nincs anyagelszíneződés


A hagyományos durva csiszolókorongokhoz képest minimális rezgés


  • Kiküszöböli a Raynaud-szindrómát

  • Kímélő a gépek számára
Megjegyzés

Használjon megfelelő védőruházatot, pl. védőszemüveg, kesztyű, munkavédelmi cipő és porvédő maszk a munka során. Mindig használjon megfelelő védőburkolatot csiszolómunka végzésekor. Sérült tárcsák használata növeli a balesetek kockázatát. Csak ép tárcsákkal dolgozzon. A maximálisan engedélyezett kerületi sebességet túllépni tilos!



A korongok tiszta és megfelelő tárolása


Száraz helyen, +20 °C szobahőmérsékleten