Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
8 elem található a(z) 13 verziókkal
Lambda-, NOX- és kipufogógáz-részecske érzékelők lazításához és meghúzásához
For damage-free removal and installation of exhaust gas temperature sensors on Renault/Dacia 1.5 and 1.6 dCi engines
For damage-free removal of the exhaust gas temperature sensor on 2.0 VAG engines
Vannak további találatok is a kereséshez. Ha pontosabb eredményt szeretne, pontosítsa a megadott adatokat.
Kérjük, ellenőrizze a beírt adatot, vagy használjon másik keresőszót.
2K vágókés pengemozgatóval
Szerszámkoffer az összes gyakori szerszámmal 93 darabos készlet
Letörhető penge
Vízpumpafogó DIN ISO 8976
Metrikus csillag-villáskulcs POWERDRIV® használatával
C 6.3 TX bit (1/4")
Bittartó doboz, 3-as méret 33 részes
TIME-SERT® menetes persely