A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lakkspray matt
Magas műszaki színvonalú, tartós nitro-alkid minőség
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Magas szintű nitro-alkid minőség
- Gyorsan száradó
- Egyszerűen alkalmazható
- Nagyon jó fedési tulajdonságok
- Jó fedés
Minden szokásos alapozóval, kitöltő termékkel és festéktípussal bevonható
Gyorsan száradó festékgyanta
A receptúra nem tartalmaz nehézfémeket
Száradási idő 20 °C-on
- Porszáraz:< 10 perc.
- Ragadásmentes:< 20 perc.
- Megérinthető:< 60 perc.
+80 °C-ig hőálló
Fényezés javítási munkákhoz, korrózió- és időjárás elleni védelemhez, valamint felületkikészítéshez. Felületek: Fa, fém, szövet, kő, kerámia, üveg, festhető műanyag, beton, vesszőfonat. Széleskörű felhasználás: Haszongépjárművek, autó karosszéria, fűtőtest, ablakkeret, acélszerkezet stb.
Használat előtt legalább 2 percig erőteljesen rázza fel a flakont. A felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Távolítsa el a rozsdát és a régi, fellazult festéket, csiszolja fel és alapozza a felületet. Szórási távolság: 20–25 cm. A szórások között hagyjon kb. 5 percnyi szikkadási időt.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!