A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Lakkspray magasfényű
Magas műszaki színvonalú, tartós nitro-alkid minőség.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Magas szintű nitro-alkid minőség
- Egyszerűen használható
- Kitűnő szétterülési jellemzők
- Gyorsan szárad
- Jó fedés
Minden szokásos alapozóra, kitöltő termékre és festéktípusra ráfesthető
Gyorsan száradó festékgyanta
Nem tartalmaz nehézfémeket
Száradási idő 20 °C-on
- Porszáraz:< 10 perc.
- Ragadásmentes: < 20 perc.
- Megérinthető: < 60 perc.
400 ml-es palack kerek szórófejjel, 600 ml-es palack legyező szórófejjel
Fényezés javítási munkákhoz, korrózió- és időjárás elleni védelemhez, valamint felületkikészítéshez.
Felületek: Fa, fém, szövet, kő, kerámia, üveg, festhető műanyag, beton, vesszőfonat. Széleskörű felhasználás: Haszongépjárművek, autó karosszéria, fűtőtest, ablakkeret, acélszerkezet stb.
Használat előtt legalább 2 percig erőteljesen rázza fel a flakont. A felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Távolítsa el a rozsdát és a régi, fellazult festéket, csiszolja fel és alapozza a felületet. Permetezési távolság: 20–25 cm. A szórások között hagyjon kb. 5 percnyi szikkadási időt.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!