Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Primer, corrosion protection and lacquer in a single product
Weather-resistant, single-layer lacquer with outstanding corrosion protection properties and high printing capacity
Primer, corrosion protection and top-coat in a single product.
High-solid HS acrylic paint with high degree of resistance to UV and weathering.
Fast-drying, highly weather-resistant synthetic resin lacquer for machinery and structures.
Alkyd resin lacquer that can be diluted with water for high-quality lacquering of primed metal surfaces and wooden components for both indoors and outdoors.
Kiváló minőségű akrilfesték alapú motortér tömítés
VOC-compliant high-solid acrylic clear coat for complete or partial painting of passenger cars and commercial vehicles
High-quality acrylic clear varnish for fast and economical automotive paint repair (Express technology), particularly useful with oven drying.
PURlogic® Top egykomponensű pisztolyhab
PUR enyv adagolórendszerben, átlátszó
1K habpisztoly, PURlogic® Xpress
2-komponensű hab ajtókerethez, PURlogic Fast
1-komponensű pisztolyhab, PURLOGIC Flex
1-komponensű szerelőhab, PURLOGIC EASY
Építési ragasztóanyag, PUR Rapid
PU-hab tisztító, PURlogic® Clean