Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Biztonsági lakat, típus 1
Erősített zárás, a kulcsot csak zárt állapotban lehet kivenni
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Elektromosan nem vezető lakat ütésálló poliamid házzal és konzollal
- A kulcsokkal csak a karbantartást végző személy rendelkezhet
- A zár felcímkézhető az alkalmazott nevével és telefonszámával
- Használható alacsony és magas hőmérsékleten is, - 57 °C – + 177 °C között
- A kulcs száma rajta van a záron és a kulcson
Gépek, üzemek karbantartása és javítása
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!