Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- DIN EN 29454-1/3.1.1.C szabvány szerinti folyasztószer
- DIN EN ISO 9453 szerinti S-Sn 97 Cu 3 forrasz (60 m/m%)
- A maradványok hideg vízben oldódnak
A folyasztószer-maradványok maró hatásúak, amelyeket kívülről törléssel, belülről pedig öblítéssel kell eltávolítani.
Felhasználásra kész lágyforrasz paszta előcinezéshez és lágyforrasztáshoz rézcsövek szerelésekor, szerelvényforrasszal együtt. Ideális vörösréz csöveket tartalmazó hideg- és melegvizes rendszerekhez, DVGW/GW 2 és GW 7 szerint
Az ecsettel vigye fel a lágyforrasz pasztát az előzetesen tisztító vlies anyaggal megtisztított felületekre. A forrasztott csatlakozást egyenletesen melegítse fel az üzemi hőmérsékletre (kb. 300 ºC), majd adja hozzá a szerelvényforraszt. A forrasztási munkák végezhetők lánggal vagy ellenállásfűtéssel.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!