A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Ólommentes puha forrasz Elektronikai forrasz, Nr. 10
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- RoHS megfelelőség
- S-Sn99,3Cu0,7 a DIN EN ISO 9453 előírásai szerint
- Folyasztószer-összetétel a DIN EN 29454.1 előírásai szerint, 1.1.2.B szerves, halogénmentes aktivátor adalékanyaggal
- Megmunkálási hőmérséklet: 350-450°C
- Olvadási tartomány: 227°C
Finomforrasztás, távközlési rendszerek, elektronikai alkatrészek.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!