Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
LIBRA® szemüveg felett hordható védőszemüveg
Sokoldalú használhatóság, tökéletes védelem és kényelem
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Kiváló lefedettség a szem környékén
Innovatív lencse technológia kiváló optikai tisztasággal
- Fáradtságmentes munkavégzés
- Jobb koncentrációs képesség
- Megelőzi a baleseteket és a hibákkal kapcsolatos kockázatokat
- Ideális hosszabb ideig és vényköteles szemüvegekkel együtt történő használatra
Kristálytiszta, torzításmentes látást biztosít
A hullámfront-optimalizált polikarbonát lencséknek köszönhetően
Kiváló minőségű lencsebevonat
- Rendkívül karcolásálló borítás kívül
- Tartósan páramentes borítás belül
100%-os UV-sugárzás elleni védelem (400 nm-ig)
Kiválóan kombinálható vényköteles szemüvegekkel
Nincs érintkezés a szár és a vényköteles szemüveg között, ezért nincs nyomáspont
A szárak gyors, automatikus beállítása a fej formájához
A puha, különösen rugalmas szárvégek kényelmet nyújtanak
Marás, esztergálás, köszörülés, precíziós mechanikai munka, összeszerelés és laboratóriumi munka, kültéri munka, látogatói szemüveg
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!