Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
LED tube single light 24 V
Versatile application in the automotive and commercial vehicles sector due to high impact resistance, high temperature resistance and high degree of protection IP69K/IP68
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!