Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
LED tube plug-in light 230 V
LED tube plug-in light 230 V - 1
LED tube plug-in light 230 V - 2
LED tube plug-in light 230 V - 3
LED tube plug-in light 230 V - 4
LED tube plug-in light 230 V - 5
LED tube plug-in light 230 V - 6

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

LED tube plug-in light 230 V

Up to 20 lights can be connected to each other. Despite the plug-in system, the lights satisfy degree of protection IP69K/IP68 and are also highly impact-resistant and have a high temperature resistance

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok