Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
LED szélességjelző lámpa, PRO, 24 V Univerzális
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
A HOTMELT módszert alkalmazó kábelösszekötésnek köszönhetően 100% vízzáró
A HOTMELT módszer olyan speciális eljárás, melynek során a kábelt termikus kötéssel rögzítik a lámpaházhoz, így biztosítva a vízálló tömítést és a tartós rögzítést.
Kompakt kivitel
A HOTMELT módszer olyan speciális eljárás, melynek során a kábelt termikus kötéssel rögzítik a lámpaházhoz, így biztosítva a vízzáró tömítést és a tartós rögzítést.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!