Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Powerquad LED munkalámpa
A kellemes, puha árnyékú, egyenletes fényszórás csökkenti a szem fáradását
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- LED-panel rendkívül hatékony SMD LED-ekkel (> 130 lm/W)
- Az opálos burkolat széles fénysugarú, csökkentett ragyogású fényt eredményez
- Nem kell az égőt cserélni
- Alacsony energiafogyasztás
- Nincs melegedési és felfűtési idő
- 6 irányban állítható fénysugárszög
- 2 db védőérintkezős csatlakozóaljzat a Mennekestől
- Kiváló minőségű poliuretán BQ-F kábel, feltűnő piros színben
- Ütés- és törésálló ház
- Gyártási hely: Németország
A DIN EN 60598-2-24 szabványnak megfelelően korlátozott felületi hőmérsékletű használatra tesztelt fényforrás.
Nagy igénybevételt jelentő körülményekhez engedélyezve.
Beltéri és kültéri használatra.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!