A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Beépített lámpa, EBL-24-2
Lapos LED-es beépített lámpa süllyesztett beépítéshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Beépített lámpa beépítési átmérője 68 mm
- Matt króm és nemesacél színben kapható
- Meleg fehér (3300 K) és semleges fehér (4000 K) színhőmérsékletben kapható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!