Regisztrált ügyfélként az online áruház összes funkcióját használhatja, a rendelési funkciót is beleértve.
Értékesítés csak vállalkozások részére.
A QR-kód már nem érvényes. Kérjük, kattintson a következő gombra az újbóli aktiváláshoz.
Rendezés
Különösen jól használható hagyományos acélok, öntöttvas és nemvas fémek (alumínium, vörösréz, alumíniumötvözetek és műanyagok) feldolgozásához.
Különösen alkalmas rozsdamentes acél, ötvözött vagy ötvözetlen és rozsdamentes és saválló acélok feldolgozására.
Különösen jól használható hagyományos acélok, öntöttvas és nemvas fémek (alumínium, vörösréz, alumíniumötvözetek és műanyagok) feldolgozásához. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Innovative all-rounder with four unequal cutting edges and coating in short version for almost all materials
The all-rounder with extremely uneven pitch (EU) and additional relief grinding exclusively available from Würth for perfect countersinking.
A tökéletes süllyesztékmarás és a legnagyobb teljesítmény érdekében rendkívül egyenetlen emelkedéssel (EU), TiAIN -bevonattal és további hátszögköszörüléssel kialakított sokoldalú eszköz kizárólag a Würthnél kapható.
Különösen jól használható hagyományos acélok, öntöttvas és nemvas fémek (alumínium, vörösréz, alumíniumötvözetek és műanyagok) megmunkálásához kézi gépekkel.
6,3–20,5 mm átmérőig. Különösen alkalmas rozsdamentes acél, ötvözött vagy ötvözetlen és rozsdamentes és saválló acélok feldolgozására. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Vágókorong acélhoz
Polírpárnák
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus
Plus Quadro-L ütvefúró szár
Báránygyapjú polírpárna, fehér Professzionális polírozási munkákhoz erősen igénybe vett és megviselt lakkrétegeken
Plus Quadro-L Vario ütvefúró szár
Spirálfúró HSCO HSCo DIN 338, RN oxide típus
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 118° típus