Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
TiN 90°-os kúpos süllyesztő DIN 335C
Jelentősen jobb teljesítmény hagyományos acélok és öntöttvas feldolgozása során a kék gyűrűshöz képest.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Akár 30%-kal gyorsabb vágósebesség és 2–4x hosszabb élettartam a kék gyűrűs termékekhez képest
TiN bevonat
Sorja- és vibrálásmentes süllyesztés és sorjázás
Precíziós kúpos süllyesztő három vágóéllel, precíziós köszörülésű
Optimalizált horonygeometria
Kiváló forgácsképződés és -elvezetés
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!