Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
Kúpos süllyesztő, sárga/kék gyűrűs, HSS, 90° DIN 335 C
Kúpos süllyesztő, sárga/kék gyűrűs, HSS, 90° DIN 335 C - 1
Kúpos süllyesztő, sárga/kék gyűrűs, HSS, 90° DIN 335 C - 2
Kúpos süllyesztő, sárga/kék gyűrűs, HSS, 90° DIN 335 C - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Kúpos süllyesztő, sárga/kék gyűrűs, HSS, 90° DIN 335 C

Különösen jól használható hagyományos acélok, öntöttvas és nemvas fémek (alumínium, vörösréz, alumíniumötvözetek és műanyagok) feldolgozásához.

Olvassa el a cikk leírását

8 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Sorja- és vibrálásmentes süllyesztés és sorjázás


Precíziós kúpos süllyesztő három vágóéllel, precíziós köszörülésű



Optimalizált geometria kéziszerszámokhoz


A hagyományos kúpos süllyesztőkhöz képest kisebb erőfeszítés szükséges, jobb a süllyesztékmarás minősége és a forgácselvezetés



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható