Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSCo 90°-os zöld gyűrűs kúpos süllyesztő DIN 335C
Különösen alkalmas rozsdamentes acél, ötvözött vagy ötvözetlen és rozsdamentes és saválló acélok feldolgozására.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Sorja- és vibrálásmentes süllyesztés és sorjázás
Precíziós kúpos süllyesztő három vágóéllel, precíziós köszörülésű
Optimalizált horonygeometria
Kiváló forgácsképződés és -elvezetés
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Ötvözött acélokhoz 1200 N/mm2 rozsdamentes acélokhoz (A2, A4)
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!