Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
EU+ HSCo 90°-os TiAIN kúpos süllyesztő DIN 335 C
EU+ HSCo 90°-os TiAIN kúpos süllyesztő DIN 335 C - 1
EU+ HSCo 90°-os TiAIN kúpos süllyesztő DIN 335 C - 2
EU+ HSCo 90°-os TiAIN kúpos süllyesztő DIN 335 C - 3
EU+ HSCo 90°-os TiAIN kúpos süllyesztő DIN 335 C - 4
EU+ HSCo 90°-os TiAIN kúpos süllyesztő DIN 335 C - 5

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

EU+ HSCo 90°-os TiAIN kúpos süllyesztő DIN 335 C

A tökéletes süllyesztékmarás és a legnagyobb teljesítmény érdekében rendkívül egyenetlen emelkedéssel (EU), TiAIN -bevonattal és további hátszögköszörüléssel kialakított sokoldalú eszköz kizárólag a Würthnél kapható.

Olvassa el a cikk leírását

8 kiszerelésben kapható

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Rendkívül egyenetlen emelkedés


  • Optimális felületminőség: pontos, kerek, rezgésnyommentes süllyesztések

  • Maximális zökkenőmentes futás minden anyagban

  • Nagyobb forgácsolási értékek lehetségesek


Exkluzív, extra hátszögköszörülés


  • A hagyományos süllyesztésekhez képest akár 3-szor gyorsabb

  • A hagyományos süllyesztésekhez képest akár 2-szer több süllyesztés

  • Kézi fúrógéppel történő használat esetén jelentősen kisebb erőfeszítés

  • Mélyebb süllyesztékmarások lehetségesek


Univerzális használatra


Optimális teljesítmény szinte bármilyen anyag megmunkálásánál és alkalmazásnál a speciális csúcsgeometriának és a HSCo vágóanyagnak köszönhetően



Hosszú élettartam és nagy fordulatszám


Titán-alumínium-nitrid alapú, rendkívül kemény bevonat



3 életlen oldalú szár


  • Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához minimális erőfeszítés szükséges


100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható