Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kúpos süllyesztő, készlet Sárga/kék gyűrűs, HSS 90°, DIN 335 C, 6 db
Különösen jól használható hagyományos acélok, öntöttvas és nemvas fémek (alumínium, vörösréz, alumíniumötvözetek és műanyagok) feldolgozásához. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Sorja- és vibrálásmentes süllyesztés és sorjázás
Precíziós kúpos süllyesztő 3 vágóéllel, precíziós köszörülésű
Optimalizált geometria kézi üzemeltetésű használatra
A hagyományos kúpos süllyesztőkhöz képest kisebb erőfeszítés szükséges, jobb a süllyesztékmarás minősége és a forgácselvezetés
ORSY® rendszerrel kompatibilis kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos tulajdonságokkal, pl. rakásolhatóság, optimalizált csatlakozás és könnyű nyitás
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!