Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400
HSS SMART STEP kúpos lemezfúró
HSS SMART STEP kúpos lemezfúró - 1
HSS SMART STEP kúpos lemezfúró - 2
HSS SMART STEP kúpos lemezfúró - 3

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

HSS SMART STEP kúpos lemezfúró

Kúpos lemezfúró egyedülálló SMART STEP technológiával és spirálhoronnyal a rendkívül gyors, kényelmes és pontos használat érdekében minden szokványos anyagban, 4 mm-es anyagvastagságig.

Olvassa el a cikk leírását

8 kiszerelésben kapható

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

SMART STEP-technológia


  • Akár 3x gyorsabb menetfúrás a hagyományos kúpos lemezfúrókhoz képest

  • Akár 50%-kal hosszabb élettartam a hagyományos kúpos lemezfúrókhoz képest

  • Jelentősen kisebb erőfeszítés szükséges a fúráshoz a hagyományos kúpos lemezfúrókhoz képest

  • Előfúrás nélküli, precíz fúrás kitérés nélkül

  • Meglévő furatok kényelmes, fokozatmentes újrafúrása vagy tágítása

  • Sorjamentes fúrás a fémlemez deformálása nélkül

  • Precíz, körkörös fúrás


Mélyköszörült csavarthorony


Kiváló forgácselvezetés



Lézerskála a vágóélben


A furat átmérője egyszerű leolvasható a fúrási folyamat során



3 életlen oldalú szár


  • Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához kis erőfeszítés szükséges


100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik



Kizárólag a Würthnél kapható