Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- A kuplungtárcsa pontos beállításához és rögzítéséhez a kuplung nyomólapjához
- Egyszerű és gyors összeszerelés
- Nincs szükség a kuplungtárcsa központosítására a vezetőcsapágyon keresztül
- Vezetőcsapágy nélküli járművekhez is alkalmas
- Személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek számára
- 2 szorítókúppal: 1. méret = 15–21 mm; 2. méret = 21–28 mm
- Műanyag fém szorítócsavarral
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!