Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kúpos kefe Csomózott nemesacél, M14 csatlakozómenettel
Speciális alakja miatt ideális a sarkok, élek és nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához nemesacélon és alumíniumon. Közepes és nagy igénybevételű kefés tisztításhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Ha a kefe ferdén áll, a kötegek nem nyílnak ki idő előtt
- Agresszív tisztító hatás magas kopásállósággal a kúpos kefe óramutató járásával ellentétes irányú csomózásának köszönhetően
- Sarokcsiszolón történő közvetlen használathoz
- Csak az élek csúcsai dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, ugyanakkor növeli a szükséges hajtóerőt és csökkenti a kefe élettartamát.
- Mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt, amikor gépi kefékkel dolgozik!
Felhasználási útmutató (a tisztítás eredményeinek optimalizálása) | ||||
Mérés | Kerületi sebesség | Kefe átmérője | Huzalvastagság | Sörtehossz |
A tisztítóhatás növelése | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
A tisztítóhatás csökkentése | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
A kefe bordákat hoz létre | ↓ | ↑ | ↓ |
Alkalmazások | Kerületi sebesség [m/s-ban] | Ajánlott kerületi sebesség a keféhez | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Sorjázás | 25 - 35 | |||||||
Hegesztési varratok tisztítása | 35 - 45 | |||||||
Reve eltávolítása | 35 - 45 | |||||||
Polírozás | 30 - 40 | |||||||
Műanyag megmunkálása | 15 - 25 |
- Hegesztési varratok megmunkálása
- Reve, rozsda, lakk, salak stb. eltávolítása
- Letisztítja a betonmaradványokat a zsaluzatról
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!