Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Külső akkumulátor
Külső kiegészítő akkumulátor két USB-töltőporttal, robusztus házzal és LED-es kapacitáskijelzővel a mobileszközök töltéséhez útközben. Egy db micro USB-kábellel.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Nagy töltési kapacitás
A 10000 mAh töltési kapacitással és max. 2,4 A-es kimeneti teljesítménnyel (5 V-os feszültségnél) a külső akkumulátor többször is képes feltölteni a mobileszközöket, mielőtt őt magát újra fel kellene tölteni.
Smart IC technológia
- Az integrált túlterhelés elleni védelem automatikusan leállítja a befejezett töltési folyamatot.
- A mélykisülés elleni védelem azonnal kikapcsol, amint a csatlakoztatott eszköz töltésekor a feszültség egy bizonyos érték alá csökken.
- Rövidzárlat elleni védelem a maximális biztonság érdekében
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!