Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Érintésmentes adagolórendszer, SKIN LINE
Elektromos adagoló bőrvédő, bőrtisztító és bőrápoló termékek érintésmentes adagolásához műhelyekben és mosdókban.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Érintésmentes adagolás és maximális higiénia
- Az érintésmentes adagolás megakadályozza, hogy az adagoló szennyezetté váljon, így hatékonyan megelőzi a baktériumok terjedését.
- A jól átgondolt kialakítás biztosítja, hogy a szappan nem kerül érintkezésbe a habszappan-adagolóval. Nem marad nem higiénikus maradvány az adagolórendszeren.
Hatékony és költségtakarékos
- Optimális adagolás
- Kiemelkedő maradványkibocsátás
- 1 és 1,5 literes tartállyal tölthető újra
- Alacsony energiafogyasztás
A technológia és alkalmazás szempontjából egyszerű
- Az egyszerű mechanizmus megfelelő működést biztosít, az utántöltő csomag kicserélése pedig csupán másodperceket vesz igénybe.
- LED kijelző a működés és alacsony akkumulátorfeszültség jelzéséhez
Praktikus sínrendszer
- Bármikor meghosszabbítható
- Gyors és egyszerű felhelyezés, még közvetlen fali rögzítés is lehetséges
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!