Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Alacsony viszkozitású speciális olaj kitűnő kúszóképességgel
- A nehezen elérhető területeket is megvédi
- Meggátolja a korrózió előrehaladását
Széleskörű felhasználás – Nagyon jó kompatibilitás sokféle anyaggal, számos felületen, pl. festett felületek, fémek és műanyagok.
Önlezáródó védőfilm, mely nem válik érintésszárazzá
- A karcolások, felverődött kövek okozta sérülések stb., automatikusan újra lezáródnak
- Nem marad olyan terület, melyet a folyadékok megtámadhatnának
Idő és költségtakarékos
Az ASTM B117 szabványnak megfelelő kitűnő ellenállás sós vízzel szemben
Optimális védelem még a legdurvább körülmények között is
Ez az információ csak a tapasztalatainkon alapuló javaslat. Ha szükséges, végezzen összeférhetőségi vizsgálatot egy nem látható területen.
Eszközök, vagy gép- és járműtartozékok, pl. hóláncok vagy tetőcsomagtartók megvédéséhez. Nehezen elérhető helyeken is használható a motortérben, a karosszéria varratain és a kerékdobokon. Optimális védelem motorkerékpárok és kerékpárok részére, különösen a téli időszaki tárolás folyamán. Ideális minden olyan alkatrész és szerelvényfelület számára, mely ki van téve magas sótartalmú környezetnek, pl. tengerparthoz közel, vagy a tengeren. Hajómotorok és tartozékok optimálisan megóvhatók.
Tisztítsa és szárítsa meg a kezelendő felületeket. Ezután vigyen fel egy vékony réteget a korróziógátlóból. Az optimális védőhatás érdekében 6 havonta ismételje meg a folyamatot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!