Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Kitűnő korrózióvédelem
- Gyorsan száradó
- Megjelenés: Tüzihorganyzott
Átfesthető
- PVC-alapú festékek, akrilát (oldószer- vagy vízbázisú) alkalmasak.
- Tűzihorganyzott felületek alkid gyantákkal (szintetikus gyanta alapú festékek) nem festhetők!
Acélgyártás, hajóépítés, kovácsolás, lakatosműhelyek és járműgyártás.
A Zinc 300 alkalmas horganyzott felületek és hegesztési varratok sérült pontjainak kijavítására.
Nem alkalmas cinkpor alapozóként nagy teljesítményű korrózióvédelemhez.
A felületek legyenek tiszták, szárazak, valamint por- és zsírmentesek. A retusáló hártya rétegvastagságának meg kell egyeznie a tűzihorganyzott réteg 1,5-szeresével. Azonkívül, a retusáló bevonatnak legalább 1 cm-el át kell fednie a tűzihorganyzást. Felhasználandó mennyiség: kb. 250–350 g/m² bevonatonként.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!