Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Korróziógátló reagens Metalyt
Javítóbevonat retrospektív galvanizáláshoz, TITANID formulával
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Ideális felületi struktúra a karosszériához és a festő-fényező munkálatokhoz
- Simítható
- Átfesthető a kereskedelemben kapható 1-komponensű és 2-komponensű festékekkel
- Jó tapadás acélhoz, alumíniumhoz, bádoghoz
- Kiemelkedő tapadási tulajdonságok PU és MS-polimer tömítőanyagokkal együtt
Szórható mikro-bevonat autójavító műhelyek számára
A Metalyt kiemelkedő korrózióvédelmet biztosít, és jó bevonatot képez a legvékonyabb fém sarkoknál is.
Egy szórási művelet elégséges
Megbízható javítás a kis rétegvastagságú nagyon jó korrózióvédelemnek köszönhetően
Ponthegesztés, védőgázos hegesztés és gázos leolvasztó hegesztés lehetséges
Nedvesen és szárazon is hegeszthető.
Megjegyzés: Ponthegesztésnél szikrakisülés lehetséges. Fedje le a szomszédos felületeket. Nem alkalmas automatizált ponthegesztő berendezéshez.
Kb. 5–8 perc múlva porszáraz. 1 óra után száraz, tovább felhasználható a felület. 60 °C-on 2 óra után, szobahőmérsékleten 24 óra után felülfesthető. Teljes mechanikai terhelés: 2-3 nap után.
Cink-foszfát bevonatok sérüléseinek kisebb javítására karosszéria paneleken és járműalkatrészeken. A TITANID technológiának hála, a teljesen valósághű eredeti fedőréteg könnyen és költséghatékonyan felvihető. Többé már nincs szükség drága elektrolitos procedúrára.
Használat előtt legalább 2 percig jól rázza fel a flakont. A felület legyen tiszta, száraz, valamint zsírmentes. Szórási távolság: 15–25 cm. Vigyen fel egy vékony réteg METALYT-ot 1–2 szórással.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!