A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Quadro-L Single porelszívós fúró Elszívó adapter nélküli SDS-plus-hoz alkalmas
Nagyon gyors, moduláris, szimmetrikus tömör keményfém fej négy vágóéllel, nagyon hosszú élettartammal és különösen nagy elszívócsatornákkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Pormentes fúrás utólagos tisztítás nélkül, mivel közvetlenül a furatnál történik a furatpor elszívása
- A különösen nagy elszívócsatornák miatt a fúrási törmelék nagyon gyorsan eltávolítható és nagyon alacsony az eltömődés kockázata
- 12 mm-es átmérőtől az elszívóhüvely levehető, ezért nagyon könnyen tisztítható
- A jelentősen kisebb porképződés révén védi a kezelőt az egészségügyi kockázatoktól
- A 6, 8 és 10 mm-es átmérőjűek kiegészítő porelszívó sapkával rendelkeznek
- A fúrószár gyors és egyszerű cseréje az újrafelhasználható, kompakt elszívó adapternek köszönhetően (különböző fúrószár-átmérőkkel kombinálható, fenntartható és költségtakarékos)
- A négy vágóéllel ellátott szimmetrikus tömör keményfém fej nagyon hosszú élettartamot biztosít, és meggátolja a fúró elakadását vagy kitérését, amikor a betonban pl. vasalatot ér
- Nagyon könnyű és pontos pontfúrás a speciális önközpontosító hegynek köszönhetően
- Minden szabványos, M porosztályú hitelesített porszívóhoz
- Megjegyzés: Betonacél átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges!
- Csak Quadro-L porelszívós fúróhoz való adapterrel együtt használható, cikksz.: 0648120000
- Vegye figyelembe a mellékelt kezelési útmutatót
- Csak M porosztályú porszívókhoz használható
- Tiszta, pormentes fúrás vegyi dübelek beállításához
- Furatok készítése későbbi szereléshez vagy a helytelenül rögzített merevítőrudak cseréjéhez
- Olyan kritikus területeken végzett munkák, amelyeket pormentesen kell tartani, például a középületek, kórházak stb.
- Felújítási munka, ahol kerülendő a por, és védeni kell a felhasználót
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!