A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Quadro-L koronafúró, használható SDS-max befogóhoz
Nagyon gyors moduláris ütvefúró porelszívó funkcióval, nagyon hosszú élettartamú, szimmetrikus tömör keményfém fej négy vágóéllel és különösen nagy elszívócsatornákkal. Elszívó adapterrel.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
- Pormentes fúrás a közvetlenül a furatnál történő porelszívásnak köszönhetően, így nincs szükség utólagos tisztításra
- A különösen nagy elszívócsatornáknak köszönhetően a fúrási törmelék nagyon gyorsan eltávolítható és nagyon alacsony az eltömődés kockázata
- A levehető elszívóhüvelynek köszönhetően nagyon könnyen tisztítható
- A jelentősen kisebb porképződésnek köszönhetően védi a kezelőt az egészségügyi kockázatoktól
- A fúrószár gyors és egyszerű cseréje az újrafelhasználható, kompakt elszívó adapternek köszönhetően (különböző fúrószár-átmérőkkel kombinálható, fenntartható és költségtakarékos)
- A négy vágóéllel ellátott szimmetrikus tömör keményfém fej nagyon hosszú élettartamot biztosít, és meggátolja a fúró elakadását vagy kitérését, amikor a betonban pl. vasalatot ér
- Nagyon könnyű és pontos menetfúrás a speciális önközpontosító hegynek köszönhetően
- Minden M porosztályú tanúsítvánnyal rendelkező általános porszívóhoz
- Figyelmeztetés: Betonacél átfúrásához épületstatikus engedélye szükséges!
- Vegye figyelembe a mellékelt kezelési útmutatót
- Csak M porosztályú porszívókkal együtt használható
- Tiszta, pormentes fúrás vegyi dübelek beállításához
- Furatok készítése későbbi szereléshez vagy a helytelenül rögzített merevítő rudak cseréjéhez
- Olyan kritikus területeken végzett munkák, amelyeket pormentesen kell tartani, például a középületek, kórházak stb.
- Felújítási munka, ahol kerülendő a por, és védeni kell a felhasználót
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!